菊水化学工業
サーモファクトリーダブルワン
さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。
チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。
ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。
用途
工場等の金属屋根・鉄部
適合
基準色(21色)
使用方法
ローラー/吹付け/刷毛塗り
容量(kg)
主剤13.6、硬化剤2.4
塗り面積(m
2
)
50~66
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
光沢
艶有
希釈液
キクスイ 塗料用シンナーA
塗付量(kg/m
2
・回)
0.24~0.32
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(16kg)
注意
※新設時下塗り必要です
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用場所
特性
主な用途
成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17835003
-
SF-1サーモパールグレー
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835012
-
SF-2サーモアッシュグレー
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835028
-
SF-3サーモグレー
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835037
-
SF-4サーモホワイト
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835046
-
SF-5サーモベージュ
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835055
-
SF-6サーモブラウン
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835064
-
SF-7サーモライトベージュ
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835073
-
SF-8サーモスモークブラウン
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835082
-
SF-9サーモレッドブラウン
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835098
-
SF-10サーモライトレッド
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835107
-
SF-11サーモレッドベージュ
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835116
-
SF-12サーモスモークレッド
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835125
-
SF-13サーモライトグリーン
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835134
-
SF-14サーモスモークグリーン
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835143
-
SF-15サーモターコイズ
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835152
-
SF-16サーモライトターコイズ
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835168
-
SF-17サーモスモークターコイズ
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835177
-
SF-18サーモディープターコイズ
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835186
-
SF-19サーモライトブルー
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835195
-
SF-20サーモスモークブルー
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17835204
-
SF-21サーモディープブルー
屋外用
遮熱、耐候、さび止め
金属屋根・鉄部
シリコン樹脂塗料
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870