LEDスタンドライト ラムード

LEDスタンドライト ラムード ドリテック
(13件のレビュー)

シェードを折りたたむとルームライトとしても使えます。
2段階で明るさを調節できます。
付属のUSBケーブルでパソコンなどからも電源がとれます。
専用ACアダプター付。

定格消費電力(W)(全点灯)1.8、(半点灯)0.9 コード長さ(m)1.5 寸法(mm)(折りたたみ時)Φ85×300、(シェード)215×50×30、(アーム)289×50×35、(ベース)Φ85×11 電源USBケーブル/ACアダプター 本体質量(g)230 電圧(V)(50/60Hz)100-240 光源0.18W白色LED×6個 明るさ(Lx)LED光源30cmの距離/(全点灯)400、(半点灯)200 アーム角度調整 電球の種類LED 調光の可否 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17778285 SL-105BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
17778294 SL-105WT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
17778303 SL-105RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17778294
2020-11-04
用途:
手元照明に使用
サービス業

照度は十分です。
水平程度までしか照明部分が上がらないのですが、もう少し持ち上げることが可能になるように調整域を改良していただけたら尚良いと思います。

対象商品:
17778285
2020-12-04
用途:
電源無いところでも、使える良い商品です。
建設業・工事業

今からの夕方早く日が暮れ暗くなるので、コレから、多く出番がありますよ。

対象商品:
17778285
2019-06-22
用途:
デスクワーク
サービス業

点灯パターンも明るさも二段階あり調整可能なので便利です。

対象商品:
17778294
2019-06-12
用途:
読書
愛川電機 様 (製造業)

当初は作業灯として購入しましたが、照度の限界と照射範囲の限界があり就寝前の読書灯として使っています。
照度は2段階ですが、LEDの照度を決定する電流をもっと広範囲に設定できれば終夜灯としても使えると思います。

対象商品:
17778294
2019-01-15
用途:
ノートPCの横
一般社団法人専心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

デザインと機能性が良く満足しています。コスパも良いので
再購入を考えています。

対象商品:
17778294
2017-11-15
用途:
パソコン使用時
高橋商店 様 (卸売・小売業)

パソコンから電源が取れるため便利ですが、スタンド側と配線の接触不良で点灯しない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
17778285
2018-03-14
用途:
車中使用
磯信商店 様

商品価格のわりには明るく良い感じの大きさが気に入った

対象商品:
17778285
2018-02-09
用途:
パソコンの傍
有限会社スターカーゴ 様

大きからず、小さからずちょうど良い、明るさも2段ありとても良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする