マルケイ(国際化工)
天目 反うどん鉢
麺料理を引き立てる黒い器肌、どっしりした質感も魅力です。
おおらかな土物の風合いは、うどん、そばはもちろん、こだわりのラーメンにも。
食器の種類
和食器
色
黒釉
容量(mL)
970
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
190×80
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671257
A93TN
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください