マルケイ(国際化工)
宇宙 飯碗
石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。
食器の種類
和食器
色
宇宙(そら)
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
中
大
小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
選択してください
110×32
120×34
123×65
130×35
134×70
143×76
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18648227
A43BSOL
身
大
143×76
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648236
A43CSOL
蓋
大
130×35
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648245
A44BSOL
身
中
134×70
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18648263
A45BSOL
身
小
123×65
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648272
A45CSOL
蓋
小
110×32
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648254
A44CSOL
蓋
中
120×34
¥
580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください