マルケイ(国際化工)
曙 かすみ椀
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
注意
※蓋と本体は別売りです
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649663
B4BBRR
身
内朱
300
118×52
¥
590
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18649672
B4BBRB
身
内黒
300
118×52
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18649688
B4CBRR
蓋
内朱
-
111×31
¥
310
取扱い終了
18649697
B4CBRB
蓋(B2蓋兼用)
内黒
-
111×31
¥
320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください