マルケイ(国際化工)
溜 段付吸物椀
食器の種類
和食器
色
内黒
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18650083
B18BTMB
身
370
120×63
¥
790
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
18650092
B18CTMB
蓋
-
110×39
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください