マルケイ(国際化工)
溜 鈴型汁椀 小
食器の種類
和食器
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18650126
B20BTMB
身
内黒
300
113×56
¥
780
¥
579
¥
637
(税込)
15日以内出荷
返品不可
18650135
B20BTMR
身
内朱
300
113×56
¥
780
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18650144
B20CTMB
蓋
内黒
-
105×37
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18650153
B20CTMR
蓋
内朱
-
105×37
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください