曜日別特売

飛騨路 丸新香皿 小

飛騨路 丸新香皿 小 - マルケイ(国際化工)

土のこころ、炉辺の安らぎ。余情閑寂を味わう。
深く磨きあげられた彩色の妙。日本古来の「わび」「さび」のこころを創りあげました。
手作り民芸風の落ち着いた器なので、郷土料理やおふくろの味、お惣菜的なものもよく合い、素材と器の色が、それぞれクッキリと引き立てあいます。

食器の種類和食器飛騨路寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×22電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671616D75HG
520
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする