マルケイ(国際化工)
スタックタンブラー
容量(mL)
260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
72×93
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18662613
C35IWC
アイボリーホワイト
¥740
¥
559
¥615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18662622
C35Y
イエロー
¥740
¥
559
¥615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18662638
C35GN
グリーン
¥740
¥
559
¥615
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください