マルケイ(国際化工)
スタックタンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
アイボリーホワイト
イエロー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18662622
品番
C35Y
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
イエロー
容量(mL)
260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
72×93
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器