曜日別特売
C35GN スタックタンブラー マルケイ(国際化工) 18662638

スタックタンブラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード18662638品番C35GN
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
色
グリーン
容量(mL)
260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
72×93
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする