マルケイ(国際化工)
スイートラビット 菜皿 小
ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。
形状
丸皿
食器洗浄機
○
電子レンジ
×
色
スイートラビット
食器の種類
子供用食器
直径(Φmm)
136
高さ(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18662525
D10SR
136
24
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください