曜日別特売

盛鉢・盛皿 盛込みプレート

盛鉢・盛皿 盛込みプレート - マルケイ(国際化工)

バイキングや行事食、テイクアウト店での陳列から熱風式再加熱カートでのご使用まで、幅広い用途に対応。
和に洋に、シンプルに豪華にと様々なメニューを効果的に演出。作りたてのおいしさをダイナミックにひきたてます。

形状長角皿食器洗浄機電子レンジ×笹風食器の種類和食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18658772D54SA38028026
4,860
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18658763D51SA47033328
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする