曜日別特売

エスパーニャ 丸深皿

エスパーニャ 丸深皿 - マルケイ(国際化工)エスパーニャ 丸深皿 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

森林保護に役立つケナフを使用。地球にやさしい食器です。
環境に配慮し、非木材パルプを材料に取り入れたケナフメラミン食器、エスパーニャ。
赤い花柄をアクセントに、エスニックな表情がテーブルを明るく、快活に演出。

食器の種類和食器材質ケナフメラミン形状エスパーニャ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651307D52EP2851423314
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651316D50EP4301663516.5
1,120
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 食事の副菜にメインに使用中
医療・福祉・介護関連業

サイズ感がぴったり来たのと高さが少しあるので汁物メインもこぼれず使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする