マルケイ(国際化工)
こぐまちゃん 丸深皿
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
丸
色
こぐまちゃん
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18652043
D63KO
110
100
28
10
¥
620
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
18652052
D62KO
190
120
32
12
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
18652068
D52KO
285
142
33
14
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください