マルケイ(国際化工)
スイートラビット 丸深皿
形状
丸
食器の種類
子供用食器
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18652892
D63SR
110
100
28
10
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18652908
D62SR
190
120
32
12
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18652917
D52SR
285
142
33
14
¥
960
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください