曜日別特売

コモンイエロー ユニプレート 中

コモンイエロー ユニプレート 中 - マルケイ(国際化工)

食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。
手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。

形状丸皿食器の種類洋食器コモンイエロー容量(mL)340高さ(mm)34短辺(mm)163長辺(mm)171電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662184D131Y
2,350
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする