曜日別特売
D158HNS 菜時器 丸深皿 マルケイ(国際化工) 18668922

菜時器 丸深皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18668922
品番
D158HNS
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状
食器の種類
和食器
刷毛流し
容量(mL)
590
直径(Φmm)
187
高さ(mm)
45
電子レンジ
×
食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする