マルケイ(国際化工)
菜時器 長角皿 小
形状
長角皿
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
178-112-22
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669394
D254KOH
粉引
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18669403
D254B
黒
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください