曜日別特売

たくみ庵 二品皿

たくみ庵 二品皿 - マルケイ(国際化工)たくみ庵 二品皿 - マルケイ(国際化工)
形状長角皿食器の種類和食器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×86×23電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18663067D262KOH粉引
740
559
615(税込)
当日出荷
18663076D262B
740
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする