マルケイ(国際化工)
単色 白 9吋ミート皿
気軽に使える多彩な食器。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
色
白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
234×24
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671153
E4W
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください