マルケイ(国際化工)
クリスタ 六角ミート皿
形状
六角皿
食器の種類
洋食器
寸法(mm)
259×231×25
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661782
E155IWC
¥
1,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください