マルケイ(国際化工)
ミナモ 21cmミート皿 浅型
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
アイボリーホワイト
容量(mL)
450
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
30
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18665998
E174IWC
¥
1,160
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください