マルケイ(国際化工)
プチフルール 丸小鉢 浅型(身)
可憐な花柄のハーフサイズ食器。
食器の種類
和食器
種別
身
色
プチフルール
容量(mL)
210
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
40
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664196
G45BPFL
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください