デザートフォーク

デザートフォーク - マルケイ(国際化工)デザートフォーク - マルケイ(国際化工)デザートフォーク - マルケイ(国際化工)

耐熱性に優れ、自動洗浄機や消毒保管庫も使えます。
太めで波型のハンドルは、手にフィットしやすく、食器の縁から滑り落ち難い形状。
ハンドルはPP樹脂製の一体成形なので、金属部が抜け落ちません。
デザートスプーンのヘッドは小さめで高齢者施設、病院でも使いやすい大きさです。

種別デザートフォーク食器の種類洋食器幅(mm)26全長(mm)183質量(g)32板厚(mm)16電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18663207H372Yイエロー
750
539
593(税込)
当日出荷
18663216H372BNブラウン
750
539
593(税込)
12日以内出荷
返品不可
18663225H372PKピンク
750
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする