マルケイ(国際化工)
スイートラビット 汁椀(身)
ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。
食器の種類
子供用食器
色
スイートラビット
容量(mL)
255
タイプ
本体(身)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
112×46
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18662543
J6BSR
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください