メラミン食器 ブロック ボール

メラミン食器 ブロック ボール - マルケイ(国際化工)メラミン食器 ブロック ボール - マルケイ(国際化工)メラミン食器 ブロック ボール - マルケイ(国際化工)メラミン食器 ブロック ボール - マルケイ(国際化工)

小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。

食器の種類洋食器材質メラミン形状ブロック電子レンジ×食器洗浄機業務用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656803J12SB3201205512
860
699
769(税込)
13日以内出荷
返品不可
18656812J13SB3801305513
920
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656828J11SB4501405614
950
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656837J10SB5201505715
1,000
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする