マルケイ(国際化工)
メラミン食器 ジオライン ボール
やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
ジオライン
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656557
J12GL
320
120
55
12
¥
860
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656566
J13GL
380
130
55
13
¥
920
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
18656575
J11GL
450
140
56
14
¥
950
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656584
J10GL
520
150
57
15
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください