曜日別特売

七八レンゲ

七八レンゲ - マルケイ(国際化工)七八レンゲ - マルケイ(国際化工)七八レンゲ - マルケイ(国際化工)

倒れても置き上がり、スタッキングも安定。

電子レンジ×食器洗浄機寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×43×53質量(g)22材質メラミン樹脂(MF)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18670234L3W
180
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
18670243L3G青磁
180
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670252L3R
180
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする