曜日別特売

チリレンゲ

チリレンゲ - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

適度な重量感で使いやすい、定番レンゲ。

質量(g)18寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×42×53電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18663112L3HG飛騨路
240
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
18663128L3IWアイボリー
210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18663128
2016-02-29
用途: 鍋料理
製造業

特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする