マルケイ(国際化工)
スプーン
丼、カレー、ピラフなど幅広く使えます。
材質
メラミン
種別
スプーン
質量(g)
25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18662762
L9KA
からし
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
18662744
L9B/R
黒点朱
¥
440
取扱い終了
18662753
L9R/B
朱点黒
¥
440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください