曜日別特売

メラミン食器 クレヨン 深皿

メラミン食器 クレヨン 深皿 - マルケイ(国際化工)メラミン食器 クレヨン 深皿 - マルケイ(国際化工)メラミン食器 クレヨン 深皿 - マルケイ(国際化工)メラミン食器 クレヨン 深皿 - マルケイ(国際化工)

赤や黄、緑などカラフルでフリーなタッチのクレヨンで、ぐるりとラインを描きました。
遊び心のあるデザインで、メニューが皿に描いた絵のように引き立ちそう。

食器の種類洋食器材質メラミン形状クレヨン電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656426J19SK1501112511
610
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656435J39SK3001453214.5
940
749
824(税込)
6日以内出荷
18656444J18SK5501703617
1,100
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656453J28SK6601903419
1,280
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする