曜日別特売

メラミン食器 ジオライン 角二ツ仕切皿

メラミン食器 ジオライン 角二ツ仕切皿 - マルケイ(国際化工)

やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。

食器の種類洋食器材質メラミン形状長角皿ジオライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×170×24電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18666497J23GL
1,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする