マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン食器 ジオライン 角二ツ仕切皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18666497
品番
J23GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,270
やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
ジオライン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×170×24
電子レンジ
×
食器洗浄機
○