曜日別特売

こぐまちゃん 三つ仕切皿 小

こぐまちゃん 三つ仕切皿 小 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。

食器の種類子供用食器材質メラミン形状丸皿こぐまちゃん寸法(直径Φ×高さH)(mm)194×28電子レンジ×食器洗浄機業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662008J25KO
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18662008
2021-10-05
用途: ランチ
その他業種

とても発送も早くたくさんの
可愛いお品が届きました!!
また利用させていただきます♪
本当にありがとうございました(*^^*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする