マルケイ(国際化工)
メラミン食器 プチフラワー 平皿
赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
プチフラワー
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656742
J27PF
160
22
16
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656758
J17PF
180
25
18
¥
1,070
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください