曜日別特売

スプーン 小

スプーン 小 - マルケイ(国際化工)スプーン 小 - マルケイ(国際化工)スプーン 小 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

女性やお年寄りにも使いやすい小さめヘッド。

材質メラミン種別スプーン幅(mm)30全長(mm)183質量(g)21板厚(mm)14電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662778L10R
230
189
208(税込)
5日以内出荷
18662787L10B
230
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18662796L10KAからし
230
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18662787
2020-11-03
用途: 食事
サービス業

とても使いやすいです。匙の部分の大きさがちょうどよく、メラミン表面の処理もツルッとしていて口当たりがよいので、同じ食べ物でもこのスプーンで食べるとおいしく感じます。重さや柄の長さも良い具合で、とても扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする