曜日別特売

丸スプーン 特小

丸スプーン 特小 - マルケイ(国際化工)丸スプーン 特小 - マルケイ(国際化工)丸スプーン 特小 - マルケイ(国際化工)

耐熱性に優れ、自動洗浄機、消毒保管庫の使用もOK。
先端部の肉厚が薄いので、アイスクリームもサクッとすくえます。
柄の反り具合と薄い肉厚のため、スプーンを取りやすく、持ちやすい。
高級感のあるマット調の風合い。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止。安心の抗菌剤を使用。

種別丸スプーン食器の種類和食器幅(mm)25全長(mm)140質量(g)8板厚(mm)10電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18667784L21MBKマット黒
170
139
153(税込)
7日以内出荷
18667793L21MTRマット朱
170
139
153(税込)
5日以内出荷
18667802L21MBNマット濃茶
170
139
153(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする