曜日別特売

角スプーン 特小

角スプーン 特小 - マルケイ(国際化工)角スプーン 特小 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

耐熱性に優れ、自動洗浄機、消毒保管庫の使用もOK。
先端部の肉厚が薄いので、アイスクリームもサクッとすくえます。
柄の反り具合と薄い肉厚のため、スプーンを取りやすく、持ちやすい。
高級感のあるマット調の風合い。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止。安心の抗菌剤を使用。

種別角スプーン食器の種類和食器質量(g)8電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18667732L22MBKマット黒
170
129
142(税込)
6日以内出荷
18667748L22MTRマット朱
170
129
142(税込)
6日以内出荷
返品不可
18667757L22MBNマット濃茶
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18667732
2020-10-14
用途: アイスクリームやデザートなど
サービス業

アイスクリームやシャーベットがすごく食べやすいです。握りの部分もとても持ちやすく、長さもちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする