曜日別特売

シェルディッシュ

シェルディッシュ - マルケイ(国際化工)シェルディッシュ - マルケイ(国際化工)
形状丸皿食器洗浄機電子レンジ×アイボリーホワイト食器の種類洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18652646M317IWC1028722
510
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
18652655M318IWC13111324
690
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする