曜日別特売

ホワイトピア 深皿

ホワイトピア 深皿 - マルケイ(国際化工)ホワイトピア 深皿 - マルケイ(国際化工)ホワイトピア 深皿 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

絵柄のないシンプルなデザインなので、年少児から年長児まで幅広く、また飽きが来ないので長く使えます。

形状食器の種類洋食器ホワイトピア電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※高強化磁器は、高温焼成で製造する関係上、サイズ・容量・重量について、若干の誤差が生じます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18655762JT25WP2001243312.5
960
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
18655778JT27WP3001473415
1,120
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
18655787JT18WP4601703717
1,220
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18655778
2021-06-30
用途: 盛り付け
社会福祉法人あい福祉会あい中央保育園教育・研究機関

強化磁器を探していました。イラスト入りのものより安価で変えてよかったです。他のメーカーのを使用していますが、大きさもバッチリ一緒でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする