曜日別特売

花さらさ 丸深皿

花さらさ 丸深皿 - マルケイ(国際化工)花さらさ 丸深皿 - マルケイ(国際化工)

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

形状食器の種類和食器花さらさ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657537S73CHSS-
1,100
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657546S73BHSS470
1,470
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657555S72CHSS-
1,280
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657564S72BHSS620
1,720
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657573S74CHSS特小-
710
取扱い終了
18657582S74BHSS特小330
970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする