曜日別特売

マックスセラ・マイティ ミニむし碗

マックスセラ・マイティ ミニむし碗 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ ミニむし碗 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ ミニむし碗 - マルケイ(国際化工)

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

食器の種類和食器材質高強化磁器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656067T11CAE赤絵-84×23
970
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656076T11CNBD野ぶどう-84×23
970
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656085T11CHNA花あかり-84×23
970
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656103T11BAE赤絵17575×60
1,400
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656112T11BNBD野ぶどう17575×60
1,400
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656128T11BHNA花あかり17575×60
1,400
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656058T11CKS格子-84×23
680
取扱い終了
18656094T11BKS格子17575×60
1,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする