マルケイ(国際化工)
漆器 布目椀 小(蓋)
食器の種類
和食器
種別
蓋
寸法(mm)
107×87
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18670277
290-1C
内黒
曙
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18670286
290-2C
内黒
根来
¥
530
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670295
295-1C
内朱
蘭
¥
1,390
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670304
295-2C
内黒
鈴
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670313
295-3C
内朱
ひさご
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください