曜日別特売

大和路 丼

大和路 丼 - マルケイ(国際化工)

葦そよぐ大和の叙景。野趣を添えて盛る器。
国のまほろば「大和」の自然の美しさを器に託しました。
素朴手力強い葦の葉の絵柄と、艶やかな彩色、土物風の手ざわりがぬくもりを感じさせ、気取りのない郷土料理の心を伝えます。
和食ならどんな料理にもよく合います。

食器の種類和食器大和路電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18647396A25BYG720
1,320
959
1,055(税込)
当日出荷
18647405A25CYG-
600
取扱い終了
18647414A26YG530
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする