曜日別特売

菜時器 袋ぶち丼

菜時器 袋ぶち丼 - マルケイ(国際化工)菜時器 袋ぶち丼 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器まどり電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18647728A31BSJ60014269
1,320
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
18647737A31CSJ-13234
820
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
18647746A32BSJ50013267
1,220
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
18647755A32CSJ-12233
790
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする