曜日別特売

スタックボックス グリーン小

スタックボックス グリーン小 - マルケイ(国際化工)

使いやすく、省スペース。これからの松花堂弁当箱。
伝統の松花堂弁当箱を、より使いやすく現代的にアレンジしたスタックボックス。
身・蓋ともにコンパクトに収納できる省スペース設計をはじめ、様々な使いやすさの工夫を取り入れています。
豊富な中合を組み合わせたセッティングは、食膳に優雅な趣を演出。

食器の種類和食器グリーン小電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18653057F35CGN
1,870
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653066F35BGN
2,830
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653075F35GN
4,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする