マルケイ(国際化工)
松花堂プレート 小
F35に使用できます。
ランチプレートとして単独でも使えます。
食器の種類
和食器
色
青彩
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×205×34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18659226
F31SJ
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください