曜日別特売

メタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】

メタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマ

【幅91cm×46cm×高さ178.5cm】【耐荷重60kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R) 軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 ハンガーパイプ付なので、作業着等の衣類の収納に最適です。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途
アイリスオーヤマ メタルシェルフのワードローブセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 店舗やオフィスのバックヤードでのご使用に最適です。
付属品
アジャスター
材質
アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)
約10.8
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
耐荷重(kg)
ハンガーパイプ20、棚板(1枚あたり)60、全体200
材質(棚板)
スチロール(クロムメッキ)
材質(ポール)
スチロール(クロムメッキ)
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17787726SEW-913EV
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする