曜日別特売
SEW-913EV メタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787726

※使用例

SEW-913EV メタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787726
SEW-913EV メタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787726
SEW-913EV メタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787726
SEW-913EV メタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787726
SEW-913EV メタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787726

メタルラック (R)メタルシェルフ ワードローブ 幅91cm×46cm×高さ178.5cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
17787726
品番
SEW-913EV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

【幅91cm×46cm×高さ178.5cm】【耐荷重60kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R) 軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 ハンガーパイプ付なので、作業着等の衣類の収納に最適です。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途
アイリスオーヤマ メタルシェルフのワードローブセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 店舗やオフィスのバックヤードでのご使用に最適です。
付属品
アジャスター
材質
アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)
約10.8
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
耐荷重(kg)
ハンガーパイプ20、棚板(1枚あたり)60、全体200
材質(棚板)
スチロール(クロムメッキ)
材質(ポール)
スチロール(クロムメッキ)
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする